Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-546XL FINE Druckkopf mit XL-Farbtinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-546XL FINE Druckkopf mit XL-Farbtinte
Canon CL-546XL FINE Druckkopf mit XL-Farbtinte
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8288B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8288B001
EAN/GTIN:
     4960999974514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CL-546XL FINE Druckkopf mit XL-Farbtinte

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese Farbpatrone mit hoher Reichweite ermöglicht bis zu 1,6 mal mehr Drucke als die Standardpatrone. Die Drei-Farben-Tintenpatrone wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit der 13ml Farbtinte können bis zu 300 Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2550, MG2555, MG2950, MG2950S, MX495

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MG 3250 Series; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,61*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,69*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 40,52*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,50*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 10,85*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,26*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 28,12*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,55*
Ähnlich
Canon
8289B001
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.