Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK
Artikel-Nr.:
     CD5AL-30200581
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     30200581
EAN/GTIN:
     4006793921313
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
Für mehr Übersichtlichkeit und Ordnung sorgt die TOP-LINE Werkzeugtasche aus extra starkem Rindsleder. Wie alle Produkte der TOP-LINE Serie ist sie besonders stabil und langlebig, dank der Con-Pearl®/Polypropylen-Innenverkleidung sowie dem mit Aluminium verstärkten Taschenkörper. Mit Hilfe der verstellbaren Trageriemen ist die Tasche leicht zu transportieren. Die insgesamt 17 Einsteckfächer und ein durchsichtiges Klemmfach sorgen für Ordnung. Die schwarze TOP-LINE Werkzeugtasche aus Leder wird mit dem praktischen PARAT Magnetverschlusses PARALOCK per Einhandbedienung verschlossen und einfach wieder geöffnet. So haben Sie immer einen guten Überblick über Ihr Werkzeug und transportieren es auf sichere Art und Weise.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Handlich, praktisch, intelligent! Werkzeug stets parat, dank der Premium Schultertasche mit Magnetverschluss!
Top Features:
17 Einsteckfächer | Material Rindsleder | durchsichtiges Fach im Deckel | stabile Bauweise | Verstärkung aus Con-Pearl®/Polypropylen
Breite innen:
230.0 mm
Tiefe innen:
140.0 mm
Höhe innen:
300.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1500.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, parat, top line, werkzeugtasche, paralock
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,77*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,35*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.