Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround XL
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5813000391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5813000391
EAN/GTIN:
     4006793813618
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Der PARAT PROFI-LINE Allround Werkzeugkoffer aus stabilem und hochwertigem Polypropylen überzeugt vor allem durch sein gutes Handling und sein durchdachtes Design. Im Innern des Werkzeugkoffers findet sich bei ca 30 Litern Innenraumvolumen nicht nur genügend Platz für alle Werkzeuge, sondern der Werkzeugkoffer verfügt darüber hinaus noch über ein herausnehmbares Magazin für Kleinteile und einen Trageeinsatz. So lassen sich Kleinteile und dringend benötigte Werkzeuge schnell und einfach transportieren und stehen jederzeit zur Verfügung. Der Werkzeugkoffer verfügt über einen stabilen und durchgängigen Tragegriff mit Verriegelungsfunktion. So lässt sich der Deckel einfach und sicher verschließen. Für mehr Sicherheit verfügt der Werkzeugkoffer über eine Vorrichtung zum Anbringen eines handelsüblichen Hängeschlosses, so dass der Werkzeugkoffer gegen unberechtigten Zugriff geschützt werden kann. Als besonderes Extra verfügt der Werkzeugkoffer über ein Lineal im Deckel, so dass sich bei Bedarf schnelle Messungen direkt am Koffer vornehmen lassen. Sehr praktisch für Arbeiten im Außendienst, bei denen es auf exakte Bemaßungen ankommt.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Groß, praktisch, vielseitig einsetzbar - Ordnung leicht gemacht!
Top Features:
Inklusive herausnehmbarem Trageeinsatz und Kleinteilemagazin | Sicherer und stabiler Tragegriff mit Verriegelungsfunktion | Aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff | Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
Breite innen:
530.0 mm
Tiefe innen:
220.0 mm
Höhe innen:
260.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 herausnehmbarer Trageeinsatz | 1 herausnehmbares Kleinteilemagazin
Gewicht:
3000.0 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.