Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Dualer Kunststoffinnenbehälter (Set) für Slim Jim® 30-Liter-Step-On-Behälter aus Kunststoff mit Pedal an der Vorderseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Dualer Kunststoffinnenbehälter (Set) für Slim Jim® 30-Liter-Step-On-Behälter aus Kunststoff mit Pedal an der Vorderseite
Abfalleimer Dualer Kunststoffinnenbehälter (Set) für Slim Jim® 30-Liter-Step-On-Behälter aus Kunststoff mit Pedal an der Vorderseite
Artikel-Nr.:
     CDDND-1883627
Herst.-Nr.:
     1883627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Dieser Slim Jim®-Innenbehälter von Rubbermaid Commercial ist für den Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter mit Pedal an der Vorderseite (separat erhältlich). Hergestellt aus strapazierfähigem, durchstoßfestem Kunststoff, zeichnet sich dieser Innenbehälter durch seinen Abfallsackhalter und seine weichen Konturen aus, die eine einfache Reinigung ermöglichen.
  • Stabiler dualer Inneneimer für einfacheres Sortieren und schnelles, problemloses Entsorgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz und blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
30 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883455
ab € 74,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.