Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim Jim® Transportroller aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slim Jim® Transportroller aus Kunststoff
Slim Jim® Transportroller aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CDDND-1980602
Herst.-Nr.:
     1980602
EAN/GTIN:
     10086876231981
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Der Slim Jim®-Transportroller aus von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um die Slim Jim®-Kunststoffbehälter mit Luftkanälen problemlos und effizient durch alle gewerblichen Bereiche zu transportieren.
  • Für eine effiziente Sammel- und Transportabwicklung können Sie mehrere Transportroller über eine seitliche Steckverbindung miteinander kombinieren.
  • Strukturschaumausführung gewährleistet maximale Haltbarkeit in gewerblichen Umgebungen.
  • Für Slim Jim®-Behälter mit 60- oder 87-Liter-Fassungsvermögen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 147,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.