Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 76 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Brute 2620-73 75,7 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2620-73 75,7 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2620-73 75,7 l Rund Polyethylen Blau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG262000BLUE
Herst.-Nr.:
     FG262000BLUE
EAN/GTIN:
     10086876047469
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
76 l
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 51,97*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960BLA
ab € 12,71*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 188,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 108,00*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 5,04*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,93*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,43*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.