Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 76 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG262000GRAY
Herst.-Nr.:
     FG262000GRAY
EAN/GTIN:
     10086876013433
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
76 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, mehrzweckbehälter 75l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Abfalleimer, 76-Liter-Abfalleimer, Grauer Abfalleimer, Mülleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallbehälter für Außenbereiche, Mülltonne, Abfallcontainer, Brute-Abfalleimer
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,78*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,52*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,58*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 122,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,69*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 105,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 105,86*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.