Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 121 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG263100GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG263100GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG263100GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG263100GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG263100GRAY
Herst.-Nr.:
     FG263100GRAY
EAN/GTIN:
     10086876014652
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Schwerlastrinnen
Standardrinnen
Deckel Kunststofftonne
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
121 l
Weitere Suchbegriffe: Deckel Transportbehälter, Transportbehälterdeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, standard-mülleimer rund, deckel kunststofftonne, standard-mülleimer grau, Deckel für Abfalleimer, Brute-Deckel für Abfalleimer, Deckel für Mülleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Runde Behälter, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfall, Gastronomieabfälle, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Müll
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.