Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG353600GRAY
Herst.-Nr.:
     FG353600GRAY
EAN/GTIN:
     10086876044369
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder Müllsammlung.
Der 4-eckige BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff für gewerbliche Einsätze, der nicht rostet, abplatzt oder verblasst. Diese Behälter verfügen über verstärkte Ränder und gegossene Griffe zum einfachen Anheben und Stapeln ohne Festklemmen.
  • 4-eckige Formen bieten bis zu 14 % mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf.
  • NSF-zertifiziert Nr. 2 (rot, grau und weiß) und gemäß Nr. 21 (grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
151 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Eckiger Abfalleimer, 151-Liter-Abfalleimer, Grauer Abfalleimer, Plastikabfalleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Rollbehälter, Runde Behälter, 4-eckige Behälter, Abfall, Abfalleimer, Radkarren, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 22,95*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 189,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 62,73*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,70*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,02*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,08*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,57*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,92*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 67,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.