Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX ROUND 12 K3, 12W, 3000/4000/6500K, D:164mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX ROUND 12 K3, 12W, 3000/4000/6500K, D:164mm
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX ROUND 12 K3, 12W, 3000/4000/6500K, D:164mm
LED-Einbauleuchte NoviLUX FLEX ROUND 12 K3, 12W, 3000/4000/6500K, D:164mm
Artikel-Nr.:
     CDZ68-501295160028
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     501295160028
EAN/GTIN:
     4260374017257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Runde LED-Einbauleuchte im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage. Perfekte Sanierungslösung, durch verstellbaren Einbaudurchmesser können bestehende Deckenaussparungen genutzt werden. Auch als Aufbauleuchte montierbar. Lichtfarbe mittels Schiebeschalter einstellbar (3000K, 4000K, 6500K). Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Flickerfrei. Geringer Wartungsaufwand. Geeignet zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Räume mit einer Höhe von bis zu 4 m. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckeneinbauleuchte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
52 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
228
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
276
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Max. Systemleistung:
12 W
Leuchtenlichtausbeute:
83 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
15 mm
Außendurchmesser:
164 mm
Einbaudurchmesser:
125 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
26.2
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Anschlussart:
freies Leitungsende
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung des Rasters:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Sanierungsleuchte, Odenwaldleuchte, Aufbauleuchte, Wandleuchte, Anbauleuchte, Downlight
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
501895220030
ab € 30,32*
Ähnlich
Lichtline
502495290032
ab € 43,00*
Ähnlich
Lichtline
501295160029
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.