Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin SilikonCase Steglitz Apple iPhone SE (2022) - Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     CE8PG-10407
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10407
EAN/GTIN:
     4260464224077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz für das Apple iPhone SE
P/N: 10407
Farbe: Schwarz

Das Liquid SilikonCase „Steglitz“ von JT Berlin ist der perfekte Schutz für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit „liquid silicone“ beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Flüssigsilikone sind gesundheitlich unbedenklich und haben eine sehr gute haptische und elastische Funktion außerdem sind sie Witterungs- und Alterungsbeständig. Durch diese Eigenschaften werden sie sogar in der Medizintechnik bis zur Lebensmittelbranche eingesetzt. Auch die seitlichen Tasten werden geschützt und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser schont die Rückseite. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich.

Features:
  • Schützt und personlisiert Ihr neues Smartphone
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Hergestellt für einen extrem langlebigen Schutz
  • Witterungs- und Alterungsbeständiges Design
  • Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften
  • Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Gerätekompatibilität:
iPhone SE (2022 & 2020)/8
Etui-Typ:
Backcover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.