Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 100 70 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-129741
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125280
EAN/GTIN:
     4014855025275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SK 500 Schleifklotz Korund Korn 100 70 x 100 x 25 mm
Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Korund
Typ:
grob
Körnung:
100
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifschwamm k100, schleifschwamm, klingspor schleifschwamm, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Soft-Pad, Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6862*
€ 0,8262*
1 Tag
350
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,86*
3 Tage
375
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
5 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,89*
2 Tage
705
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8262*
€ 0,98318
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6862*
€ 0,81658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.