Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SW 501 Schleifschwämme Korund Korn 120 96 x 123 x 12,5 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     245Y-KLINGSPOR125281
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125281
EAN/GTIN:
     4014855027682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Klingspor SW 501 Schleifschwämme Korund Korn 120 96 x 123 x 12,5 mm
Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Korund
Typ:
fein
Körnung:
120
Länge:
123 mm
Breite:
96 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor schleifschwamm, schleifschwamm, schleifschwamm k120, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Soft-Pad, Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,76*
2 Tage
698
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,76*
3 Tage
375
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,76*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,80*
5 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.