Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SFK 655 Schleiffix Handklotz Korn 240 80 x 50 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-107255
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13803
EAN/GTIN:
     4014855021772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor SFK 655 Schleiffix Handklotz Korn 240 80 x 50 x 20 mm
Mit seinen Schleifkörnern aus sehr hartem Siliziumcarbid in einer elastischen Kunststoffbindung erzeugt der Handklotz SFK 655 eine sehr feine Oberflächenstruktur. Deshalb ist er optimal für Reinigungsarbeiten und das Oberflächenfinish geeignet. Er wird beispielsweise für die Autoreparatur, das Polieren von Messing, Bronze und anderen Metallen sowie für die Reinigung und Aufbereitung von Wildlederschuhen oder -kleidung, Skikanten und Edelstahlspülen verwendet. Der Handklotz ist wasserfest und unempfindlich gegen viele Chemikalien. Daher kann er gemeinsam mit Pflegemitteln wie Seife, Paraffinwachs oder Polierpasten eingesetzt werden. Klingspor bietet den praktischen Schleiffix Handklotz in insgesamt vier Korngrößen von 30 bis 240 an.
Weitere Informationen:
Form:
Rechteck
Werkstoff:
Siliziumcarbid
Körnung:
240
Länge:
50 mm
Breite:
80 mm
Auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Schleifklotz, Handschleifklotz, Schleifblock, Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, klingspor schleifleinen k240, handschleifgewebe p240, korundleinen, Elastische Schleifmittel, Handklotz, Schleifmittel, Schleifschwamm, Soft-Pad
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,41*
9 Tage
294
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,65*
€ 3,54*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,65*
€ 3,54*
1 Tag
92
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,94*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 61,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.