Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-310504
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     310504
EAN/GTIN:
     4014855159819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbeiten lassen sich Werkstücke aus Edelstahl, aber auch aus Stahl und NE-Metall. Die Trennscheiben erreichen auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittigkeit. Dabei erwärmt sich das Werkstück kaum und es entstehen nur kleine Grate. Die eisen-, schwefel- und chlorfreien A 60 TZ Special Trennscheiben bieten überdies eine hohe Standzeit und sind so wirtschaftliche Werkzeuge für professionelle Anwendungen. Klingspor bietet die Scheiben in drei Durchmessern in gerader und gewölbter Form an.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1 mm
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,969* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
202401
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.