Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DB 600 F Bohrkronen 12 x 40 mm 1 Segmente 10 mm geschlossener Rand 1/4" Bit, sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325384
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325384
EAN/GTIN:
     4014855218707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Klingspor DB 600 F Bohrkronen 12 x 40 mm 1 Segmente 10 mm geschlossener Rand 1/4" Bit, sechskant
Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Nennmaß:
12 mm
Aufnahmesystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
40 mm
Beschichtung:
Diamant
Mit Wachskühlung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trocken-bohrkrone 12mm, diamant trocken bohrkrone, klingspor diamantbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Bohrwerkzeug, Diamant-Dosenbohrer, Diamant-Schleifkrone, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantdosensenker, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Drehbohrkrone, Fliesenlochbohrkrone, Gesteinsbohrer, Hammerbohrkrone, Hammerhohlbohrkrone, Hohlbohrkrone, Kernbohrer, Kronenbohrer, Mauerbohrer, Mehrzwecklochsäge, Mehrzweckohrkrone, Metallbohrer, Schlagbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Stufenbohrer, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
313807
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.