Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-38075 Herst.-Nr.: 38075 EAN/GTIN: 4014855058907 |
| | |
|
| | |
| Klingspor LS 309 X Bänder 50 x 1020 mm Korn 60 F5 Auf der reißfesten Baumwollunterlage des LS 309 X ist für einen hohen Materialabtrag hartes Korund-Schleifkorn in dichter Streuung mit Vollkunstharz-Bindung aufgebracht. Das Schleifband LS 309 X wird unter anderem in der Metallbearbeitungsindustrie, in der Holzindustrie und im Handwerk eingesetzt. In der Holzindustrie dient es vor allem dem Flächenschliff von Hartholz. Bei der Metallbearbeitung kann es dank der verschiedenen Korngrößen, die Klingspor anbietet, für den Grob- und Feinschliff verwendet werden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | Ja | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | Ja | Typ: | Band | Werkstoff des Trägers: | Baumwolle | Körnung nach FEPA: | 60 | Kornart: | Korund | Streuung: | dicht | Länge: | 1020 mm | Breite: | 50 mm | Art der Bandverschlussform: | Überlappte Verbindung | Besonderheit der Bandverschlussform: | ohne Kornzone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband k60 1020x50mm, endlos schleifband, gewebeschleifband k60, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,85* | | | | | | | 28 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,91* | € 48,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,03* | € 66,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 54,15* | € 71,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 57,88* | € 73,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|