Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 XF Bänder 10 x 330 mm Korn 60 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     2478B-174000845506
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     71110
EAN/GTIN:
     4014855026890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Klingspor CS 310 XF Bänder 10 x 330 mm Korn 60 F4G
Klingspor Feilenbänder CS 310 XF sind Standardprodukte in der metallverarbeitenden Industrie und im Handwerk, beispielsweise beim Geländerbau. Ihre flexible Baumwollunterlage sichert die hohe Anpassungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher Reißfestigkeit. So lassen sich Radien und Konturen sehr gut bearbeiten. Die dicht gestreute Körnung aus zähem, hartem Korund ermöglicht einen hohen und gleichmäßigen Abtrag. Die Type CS 310 XF von Klingspor ist einzeln oder SB-verpackt erhältlich – besonders praktisch für den Verkauf am Point of Sale und die Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
330 mm
Breite:
10 mm
Art der Bandverschlussform:
Stoßverbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
schräg geschnitten
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, gewebeschleifband normalkorund k 60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Feilenbänder, Gewebe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1050
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6226*
2 Tage
1050
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,49*
€ 0,68*
4 Tage
787
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,68*
6 Tage
1050
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,74*
5 Tage
26250
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5504*
€ 0,7704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6226*
€ 0,74089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 77,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.