Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR.SCHNELL´S RAPIDO KAUGUMMI-EX Flasche 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
DR.SCHNELL´S RAPIDO KAUGUMMI-EX Flasche 500 ml
DR.SCHNELL´S RAPIDO KAUGUMMI-EX Flasche 500 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00112
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00112
EAN/GTIN:
     4008439308106
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser

Produktuntertitel
Vereisungsspray, lösemittelfrei

Einsatzbereich
Zur Entfernung von Kaugummi, Knete oder Wachs aus farbechten, frostbeständigen Materialien, wie Textilien und Polstern, Hartbelägen, Stein- und Holzbelägen, Fliesen und Rolltreppen.

Produkteigenschaften
  • Macht Kaugummireste hart und spröde
  • Leichte Entfernung der vereisten Kaugummireste
  • Frei von wasserunlöslichen Lösemitteln

Anwendungsanleitung
Oberflächen auf Farbechtheit überprüfen. auf den Kaugummi, Knetmasse oder Wachs aus ca. 5 - 10 cm sprühen, Material bis zum Erhärten einfrieren und dann sofort mit Holz- oder Kunststoffspatel durch Zerkleinern ablösen. Lose, kleinere Partikel mit Staubsauger absaugen. Falls erforderlich Vorgang wiederholen.

Anwendungshinweise
  • Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
28,5 cm
Breite VK-Einheit:
21 cm
Höhe VK-Einheit:
26 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
5,362 kg
GHS:
GHS02
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
P-Sätze:
P210 | P211 | P251 | P410+P412
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01684* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.