Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLASFEE Flasche mit Sprühkopf 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
GLASFEE Flasche mit Sprühkopf 500 ml
GLASFEE Flasche mit Sprühkopf 500 ml
GLASFEE Flasche mit Sprühkopf 500 ml
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-00156
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00156
EAN/GTIN:
     4008439301435
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Multireiniger
Reinigungsschaum

Produktuntertitel
Gebrauchsfertiger Oberflächen-Schnellreiniger

Einsatzbereich
Für die rückstandsfreie Reinigung von wasser- und lösemittelbeständigen Materialien.

Produkteigenschaften
  • Reinigt streifenfrei, schnell und schonend
  • Entfernt restlos Schmutzablagerungen und fettige Niederschläge
  • Kein zweites Nachwischen erforderlich
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden
  • Gibt strahlende Sauberkeit und Glanz
  • Hautschonend

Anwendungsanleitung
Auf Reinigungstextil oder Fläche sprühen und wischen. Bei Bedarf nachwischen.

Anwendungshinweise
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32,5 cm
Breite VK-Einheit:
26 cm
Höhe VK-Einheit:
24,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,456 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 5,10* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.