Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATTILA DER KRUSTENBRECHER Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ATTILA DER KRUSTENBRECHER Flasche 1 Liter
ATTILA DER KRUSTENBRECHER Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2024227
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00212
EAN/GTIN:
     4008439201575
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

Produktuntertitel
Kraftreiniger gegen Angebranntes

Einsatzbereich
Zur hochwirksamen Reinigung stark verschmutzter Geräte in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen.

Produkteigenschaften
  • Extremes Leistungsspektrum gegenüber eingebrannten Brat-, Back- und Grillrückständen
  • Höchstmögliche Produktsicherheit
  • Gebrauchsfertige Sprühlösung mit hoher Reinigungsleistung
  • Leicht abspülbar gemäß LFGB
  • Kein lästiges Umfüllen – kein Hautkontakt
  • Gute Materialverträglichkeit
  • Haftet auf senkrechten Flächen
  • Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Unter Einsatz des Sprühaufsatzes (mit Lanzenverlängerung) gebrauchsfertige Produktlösung auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen. Je nach Verschmutzung zwischen 10 und 30 Minuten einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung Gerät auf maximal 50°C erwärmen (bei Konvektomaten ohne Dampf). Mit reichlich kaltem, klarem Wasser gründlich nacharbeiten.

Anwendungshinweise
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
  • Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
20 cm
Breite VK-Einheit:
10,5 cm
Höhe VK-Einheit:
26 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,528 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
2
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 13,31*
€ 19,885*
19 Tage
unbekannt
1
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 21,51*
€ 30,82*
2 Tage
4
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 27,94*
€ 39,58*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 19,885*
€ 23,66315
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Flasche
ab 16 Flaschen
€ 18,355*
€ 21,84245
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,175*
€ 21,62825
pro Flasche
ab 32 Flaschen
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Flasche
ab 64 Flaschen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 39,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.