Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIZID KRAFTGEL Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIZID KRAFTGEL Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00366
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00366
EAN/GTIN:
     4008439303644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Produktuntertitel
Saurer Sanitärgrundreiniger

Einsatzbereich
Für die Grundreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen auf allen wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen. Zur Entfernung starker mineralischer Verschmutzungen wie Rost und Urinstein sowie Öl-/ Fettverschmutzungen.

Produkteigenschaften
  • Synergistische Säurekombination wirkt auch bei Rost- und Braunsteinablagerungen
  • RK-gelistet für keramische Beläge
  • Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
  • Haftet auf senkrechten Flächen
  • Ideal zur Anwendung mit der DR.SCHNELL Schaumkanone
  • Anwendung auf intakten Armaturen geeignet

Anwendungsanleitung
Reinigung von WC-Keramik: Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach 10 Minuten Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen, 10 Minuten einwirken lassen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Bei massiven Rückständen Anwendung ggf. wiederholen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Haftet auf senkrechten Oberflächen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
14,3 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,94* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,19*
€ 12,13
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.