Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIZID CITRO Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIZID CITRO Flasche 1 Liter
MILIZID CITRO Flasche 1 Liter
MILIZID CITRO Flasche 1 Liter
MILIZID CITRO Flasche 1 Liter
MILIZID CITRO Flasche 1 Liter
MILIZID CITRO Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00557
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00557
EAN/GTIN:
     4008439300575
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktuntertitel
Sanitärreiniger und Kalklöser

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
  • Grund- und Unterhaltsreiniger für Sanitär- und Schwimmbadbereich
  • RK-gelistet für keramische Beläge
  • Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
  • Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
  • Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
  • Deodorierende Reinigung
  • Wirksam ohne Mechanik
  • Glänzt ohne Nachledern
  • Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
  • Einfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen 1l-Schräg-Spritzdüsenflasche
  • Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil

Anwendungsanleitung
Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,95 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,29* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,50*
€ 7,74
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.