Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC FLÜSSIG Flasche 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
SC FLÜSSIG Flasche 500 ml
SC FLÜSSIG Flasche 500 ml
SC FLÜSSIG Flasche 500 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00589
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00589
EAN/GTIN:
     4008439305891
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner

Produktuntertitel
Flüssiger Graffitientferner - geruchsarm

Einsatzbereich
Für die Entfernung von durch Spraylacken, Tinten und Faserschreibern verursachten Graffiti auf glatten und porösen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Graffitientfernung an Gebäuden und Fahrzeugen.

Produkteigenschaften
  • NMP-/NEP-frei
  • Frei von VOC (keine flüchtigen, organischen Komponenten)
  • Frei von Orangenterpenen (reduziert erheblich Allergierisiko)
  • Geruchsneutral
  • Enthält nachwachsende Rohstoffe
  • Geprüft und freigegeben durch die Deutsche Bahn AG
  • Gelistet gemäß DB-Richtlinie RIL910

Anwendungsanleitung
SC FLÜSSIG unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Nach Einsetzen des Löseprozesses Graffiti ggf. mit geeigneter Mechanik bearbeiten. Gelöste Farbe sofort gründlich entfernen. Als letzten Schritt gereinigte Fläche mit reichlich Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Lacke nach der Reinigung mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken des Reinigers zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Anwendungshinweise
  • Alle Produkte des SC Anti-Graffiti-Systems können nass in nass miteinander kombiniert werden.
  • Der Löseprozess kann jederzeit durch reichlich klares Wasser verlangsamt bzw. gestoppt werden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,5 cm
Breite VK-Einheit:
13 cm
Höhe VK-Einheit:
24,3 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
5,636 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 28,72* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.