Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVO PEN-OFF Flasche mit Sprühaufsatz 200 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
NOVO PEN-OFF Flasche mit Sprühaufsatz 200 ml
NOVO PEN-OFF Flasche mit Sprühaufsatz 200 ml
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-00808
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00808
EAN/GTIN:
     4008439018258
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser

Produktuntertitel
Gebrauchsfertiger Spezial-Oberflächenreiniger

Einsatzbereich
Rückstandsfreie Reinigung aller wasser- und lösemittelbeständigen Materialien (jedoch nicht auf Plexiglas). Zur Fleckentfernung von farbechten, lösemittelbeständigen Teppichen und Polstern. Ideal zur Kopfpolsterreinigung.

Produkteigenschaften
  • Entfernt spontan Tinte, Stempelfarbe, Filzstift, fest haftende Etikettenrückstände, Edding-Striche, Kugelschreiber, Absatzstriche
  • Gebrauchsfertige Sprühlösung mit hoher Reinigungsleistung
  • Punktuell anwendbar mit Spraytechnik
  • Reinigt streifen- und rückstandsfrei ohne Nachwischen
  • Angenehmer Frischeduft

Anwendungsanleitung
auf Tuch sprühen und zu reinigende Fläche bearbeiten.

Anwendungshinweise
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,6 cm
Breite VK-Einheit:
14,8 cm
Höhe VK-Einheit:
17,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
2,732 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 0,2 Liter (ab € 10,90* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.