| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00974 Herst.-Nr.: 00974 EAN/GTIN: 4008439309745 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelDuft-, farbstoff-, konservierungsmittelfreier Universalreiniger EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Produkteigenschaften- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Frei von Konservierungsmitteln
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
- Zur Entfernung von wasserlöslichen Pflegefilmen
- Geeignet zur Bauschluss-/ Baufeinreinigung
AnwendungsanleitungUnterhaltsreinigung Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 0,25 – 0,5 % Automatenreinigung: 0,5 % Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser. Zwischen- und Grundreinigung: Zwischen-/Bauschlussreinigung: Fußboden: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Belag mit Reinigerlösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen Spray-Cleanern: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten Anwendungshinweise- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 32 cm | Breite VK-Einheit: | 25 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 13,33 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |