Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIZID CITRO Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIZID CITRO Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30056
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30056
EAN/GTIN:
     4008439300568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktuntertitel
Sanitärreiniger und Kalklöser

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
  • Grund- und Unterhaltsreiniger für Sanitär- und Schwimmbadbereich
  • RK-gelistet für keramische Beläge
  • Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
  • Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
  • Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
  • Deodorierende Reinigung
  • Wirksam ohne Mechanik
  • Glänzt ohne Nachledern
  • Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
  • Einfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen 1l-Schräg-Spritzdüsenflasche
  • Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil

Anwendungsanleitung
Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
11,11 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,843* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 54,11*
€ 64,39
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 53,49*
€ 63,65
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 52,45*
€ 62,42
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 51,87*
€ 61,73
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 50,86*
€ 60,52
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 38,39*
€ 45,68
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.