Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMA CHLOR-AKTIV Kanister 20 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PRIMA CHLOR-AKTIV Kanister 20 kg
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60059
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     60059
EAN/GTIN:
     4008439600590
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
bleiche

Produktuntertitel
Flüssiges Bleichmittel auf Aktivchlor-Basis

Einsatzbereich
Bleichmittel auf Aktivchlorbasis zur Entfernung hartnäckiger, bleichbarer Verschmutzungen, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen.

Produkteigenschaften
  • Geeignet für chlorbleichbare Textilien
  • Entfernt Grauschleier, Vergilbungen und Stockflecken
  • Frei von Phosphaten, Enzymen und optischen Aufhellern

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Produktzugabe in der Vorwäsche 5-10 ml PRIMA CHLOR-AKTIV pro kg Trockenwäsche je nach Verschmutzungsgrad.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Anwendung in der Vorwäsche.
  • Anwendung nicht über die Hauptwäsche.
  • Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,9 kg
GHS:
GHS05 | GHS09
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chlor Bleiche Chlorbleiche Aktivchlor Bleichmittel Wäschebleiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,00*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Kilogramm (ab € 4,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 119,38*
€ 142,06
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 118,37*
€ 140,86
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 115,51*
€ 137,46
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 114,71*
€ 136,50
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 99,00*
€ 117,81
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.