Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P&G PROFESSIONAL ARIEL S3 Fleckentferner Kanister 20 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-61153
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     61153
EAN/GTIN:
     4015400854289
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
Flecken-Entferner
Flecken-Seife

Produktuntertitel
Flüssiges Waschadditiv - farbschonender Fleckentferner zur verbesserten Fleckentfernung bei niedrigen Waschtemperaturen. Desinfizierend.

Einsatzbereich
Farbschonender Fleckentferner für das P&G Professional Flüssigwaschsystem (Ariel Professional System).

Produkteigenschaften
  • Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
  • Geeignet für weiße und farbechte Wäsche
  • Geeignet für den Temperaturbereich 30° bis 65°C

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Nicht geeignet zum Waschen von Polyamid (Nylon) und Elasthan (Lycra).
  • Verfallsdatum ab Produktion 12 Monate.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
28 cm
Breite VK-Einheit:
22,5 cm
Höhe VK-Einheit:
38,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,8 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H318 - Verursacht schwere Augenschäden
P-Sätze:
P305+P351+P338 | P280 | P310 | P102 | P101 | P501
Ist Gefahrgut:
Nein
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-61340 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,01*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 11,1005* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 303,54*
€ 361,21
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 302,67*
€ 360,18
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 291,31*
€ 346,66
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 271,92*
€ 323,58
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 222,01*
€ 264,19
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.