Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P&G PROFESSIONAL ARIEL S8 SC HydOxi Fleckentferner Kanister 20 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-61158
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     61158
EAN/GTIN:
     4015400854463
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
Flecken-Entferner
Flecken-Seife

Produktuntertitel
Flüssiges Bleichadditiv für noch weißere Wäsche bei 60-95° C. Desinfizierend.

Einsatzbereich
Flüssiges Waschadditiv zur Fleckentfernung bei hohen Temperaturen für das P&G Professional Flüssigwaschsystem (Ariel Professional System).

Produkteigenschaften
  • Systemanwendung Ariel S1, Ariel S7 und Ariel S8
  • VAH-gelistet
  • Sehr gute Weißgrad-Ergebnisse
  • Geeignet für den Temperaturbereich 60° bis 95°C

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • VAH-gelistete Kombination mit P&G Prof. System S1 und P&G Prof. System S7 und P&G Prof. System S8.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Bunte Textilien an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen.
  • Verfallsdatum ab Produktion 12 Monate.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
28 cm
Breite VK-Einheit:
22,5 cm
Höhe VK-Einheit:
38,5 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
22,8 kg
GHS:
GHS07 | GHS05
H-Sätze:
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H318 - Verursacht schwere Augenschäden
P-Sätze:
P305+P351+P338 | P280 | P301+P310 | P310 | P102 | P101 | P501
Ist Gefahrgut:
Nein
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
G
BAuA-Reg. Nr:
N-63998 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,31*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 8,217* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 186,31*
€ 221,71
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 184,28*
€ 219,29
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 184,21*
€ 219,21
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 164,31*
€ 195,53
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.