Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2025B Dig. Oszilloskop 2x25 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
Artikel-Nr.:
     CGDJS-DOX2025B
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     DOX2025B
EAN/GTIN:
     3663653001465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop metrix
Beschreibung
Die METRIX-Oszilloskop der Reihe DOX 2000B sind sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, untergebracht.

Der große Bildschirm umfasst in der Vollbild-Darstellung 16 Teilungen in der X-Achse und ist individuell konfigurierbar: normale oder nachleuchtende Anzeige, YT- oder XY-Darstellung, Einstellung der Farben, des Bildschirmrasters, der Helligkeit, des Kontrasts usw. Drehknöpfe und beleuchtete Direkt-Funktionstasten auf der Frontplatte erleichtern die Bedienung.

Mit dem Handgriff lässt sich das Oszilloskop leicht transportieren und die rutschfesten Füße sorgen für stabile Aufstellung auf dem Arbeitstisch.

Hohe Leistung und eine Vielzahl von Erfassungs- und Analyse-Funktionen
Die Signalerfassung und die Signalanalyse erfolgt auf 3 Ebenen, in Echtzeit oder im Zeitäquivalent. Die der Erfassungsspeicher weist eine Tiefe von 32K Punkten auf und über einen USB-Stift kann zusätzlicher Speicherplatz für eine optimale Analyse geschaffen werden. Die Empfindlichkeit beträgt vertikal in 12 Messbereichen von 2 mV/div bis 10 V/div und horizontal von 5 ns/div bis 50 s/div. Es stehen erweitere Funktionen zur Verfügung: einfache MATH-Funktionen + / - / x / ÷ sowie eine FFT-Funktion "in Echtzeit" mit gleichzeitiger Anzeige der Kurven.
Praktische PASS/FAIL-Funktion: OK/NOK-Test anhand einer begrenzenden Hüllkurve.
Die mitgelieferte EASYSCOPE-Software ermöglicht die Bedienung des Geräts, Tests und die Übernahme von Kurven-Dateien und Bildschirm-Kopien.

Technische Daten:

- 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm 7, WGA-Auflösung 800x480
- Bedienerdialog in 5 Sprachen wählbar + Kontexthilfe in FR/EN
- Messwerterfassung: 2 Kanäle + Ext Trig und komplexe Triggerfunktionen
- Vertikal-Auflösung: 8 Bit (0,4 %)
- 32 automatische Messunge
- Cursor für manuelle Messungen, manueller, automatischer und Tracking-Modus
- Datenübertragung über USB und ETHERNET und RJ45 für Datenübertragung an PC
- IEC 61010-1 / 300 V CAT II

2 Kanäle mit 25 MHz + 1 Kanal für externen Trigger
Zeitbasis 25 ns/div bis 50 s/div
Abtastrate: SingleShot = 250 MS/s (2 Kanäle), 500 MS/s (1 Kanal) / Wiederholung = 10 GS/s
Max. Speichertiefe: 32K Punkte
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzahl der Kanäle:
2
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
false
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
true
Temperaturmessung:
false
Frequenzbandbreite:
25 MHz
Weitere Suchbegriffe: DOX 2025B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,87*
€ 794,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,37*
€ 781,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,88*
€ 738,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX2006-Z
ab € 111,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX2005-Z
ab € 45,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MTX1032-B
ab € 506,83*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MTX1032-C
ab € 629,02*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 322,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0074
ab € 130,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0210
ab € 60,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0220
ab € 85,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0003
ab € 125,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0005
ab € 336,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.