Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2070B Dig. Oszilloskop 2x70 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
Artikel-Nr.:
     CGDJS-DOX2070B
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     DOX2070B
EAN/GTIN:
     3663653001472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Beschreibung
Die METRIX-Oszilloskope der Serie DOX 2000B sind einfach zu bedienen, kompakt und ihr platzsparendes Gehäuse geringer Tiefe ist optimal geeignet für Laboranwendungen.
Die Geräte verfügen über einen großen Bildschirm mit horizontal 16 Teilstrichen bei Vollbilddarstellung. Die Bilddarstellung lässt sich individuell anpassen: normaler oder Nachleuchtmodus, YT- oder XY-Darstellung, Einstellung der Farben, des Bildschirmrasters, der Helligkeit, des Kontrasts usw … Sämtliche Drehknöpfe und Leuchttasten für die Bedienung befinden sich auf der Frontplatte.
Durch seinen Handgriff lässt sich das Oszilloskop DOX 2070B bequem transportieren und die Antirutsch-Füße sorgen für Standfestigkeit.

Hervorragende Leitungen und viele Erfassungs- und Analyse-Funktionen
Die Signalerfassung ebenso wie die Signalanalyse erfolgt auf drei Ebenen: in Echtzeit oder im Zeitentsprechungsmodus (ETM). Die Speichertiefe beträgt 32 kPunkte und mit einem USB-Stick lässt sich die Speicherkapazität erhöhen, um Analysen zu erweitern. Die Vertikalempfindlichkeit ist von 2 mV/div bis 10 V/div in 12 Bereiche unterteilt, die Zeitbasis reicht von 5 ns/div bis 50 s/div. Erweiterte Funktionen stehen zur Verfügung, wie einfache MATH-Funktionen +/-/x/÷ und eine FFT-Funktion in Echtzeit mit gleichzeitiger Anzeige der Signalkurven.
Praktisch ist auch die PASS/FAIL-Funktion in Bezug auf eine vorgegebene Hüllkurve.
Mit der dazugehörenden Software EASYSCOPE kann man das Gerät bedienen, Tests durchführen, Bildschirmkopien veranlassen und Signaldateien herunterladen.

Technische Daten:
- 2 Kanal 70 MHz – Zeitbasis von 2,5 ns/div bis 50 s/div + einstellbare Digitalfilter
- Sampling: Singleshot: 500 MS/s (2 Kanäle)/ 1 Gs/s (1 Kanal) / Repeat-Modus: 50 GS/s
- LCD-Farbbildschirm, 7 Zoll WVGA, Auflösung 800x480
- Bedienermenüs in 5 Sprachen + Kontexthilfe auf dem Bildschirm in FR/EN
- Messgrößenerfassung in 2 Kanälen + 1 externer Triggerkanal und komplexe Triggerfunktionen
- Vertikalauflösung: 8 Bit
- 32 Automatische Messungen
- Messkursoren: manuell, tracking und automatisch
- Vernetzung als USB Device und über ETHERNET RJ45 zur Anbindung an einen PC
- IEC 61010-1 / 300 V CAT II
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzahl der Kanäle:
2
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
false
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
true
Temperaturmessung:
false
Frequenzbandbreite:
70 MHz
Weitere Suchbegriffe: DOX 2070B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,21*
€ 971,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,59*
€ 933,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,86*
€ 924,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,87*
€ 894,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,67*
€ 870,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,52*
€ 855,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX2006-Z
ab € 110,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX2005-Z
ab € 45,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MTX1032-B
ab € 506,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MTX1032-C
ab € 630,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 323,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0074
ab € 130,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0210
ab € 60,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0220
ab € 85,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0003
ab € 125,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0005
ab € 338,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.