Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
DOX 2100B Dig. Oszilloskop 2x100 MHz, Farbdisplay, USB, Ethernet
Artikel-Nr.:
     CGDJS-DOX2100B
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     DOX2100B
EAN/GTIN:
     3663653001489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Beschreibung
Das METRIX-Oszilloskop DOX2100B ist sehr einfach zu bedienen und in einem platzsparenden Gehäuse geringer Tiefe, das besonders für Labor-Arbeitsplätze entwickelt wurde, untergebracht.
Der große Bildschirm umfasst in der Vollbild-Darstellung 18 Teilungen in der X-Achse und ist individuell konfigurierbar: normale oder nachleuchtende Anzeige, YT- oder XY-Darstellung, Einstellung der Farben, des Bildschirmrasters, der Helligkeit, des Kontrasts usw… Drehknöpfe und beleuchtete Direkt-Funktionstasten auf der Frontplatte erleichtern die Bedienung.
Mit dem einklappbaren Handgriff lässt sich das Oszilloskop leicht transportieren und die rutschfesten Füße sorgen für stabile Aufstellung auf dem Arbeitstisch.

Hohe Leistung und eine Vielzahl von Erfassungs- und Analyse-Funktionen
Die Signalerfassung und die Signalanalyse erfolgt auf 3 Ebenen, in Echtzeit oder im Zeitäquivalent. Die Erfassungstiefe von 2 MPunkten ermöglicht umfassende Analysen. Die Vertikalempfindlichkeit reicht in 12 Bereichen von 2 mV/div bis 10 V/div und die Zeitbasis von 2,5 ns/div bis 50 s/div. Als erweiterte Funktionen sind die einfachen MATH-Funktionen + / - / x / ÷ sowie eine FFT-Funktion "in Echtzeit" mit gleichzeitiger Anzeige der Kurven vorhanden.
Die mitgelieferte EASYSCOPE-Software ermöglicht die Bedienung des Geräts über PC, Funktionstests und die Übernahme von Kurven-Dateien und Bildschirm-Kopien auf den PC.

Technische Daten:
- 2 Kanäle / Bandbreite 100 MHz
- 7-Zoll-Farbbildschirm ¼ VGA
- Bedienerdialog in 5 Sprachen wählbar + Kontexthilfe in EN
- Messwerterfassung: 2 Kanäle + Ext Trig und komplexe Triggerfunktionen
- Vertikalauflösung: 8 Bit
- 32 automatische Messungen + manuelle Cursormessungen
- Vernetzung über USB Host und Device
- Sicherheit gem. IEC 61010-1 / 300 V CAT II

2 Kanäle / Bandbreite 100 MHz - Zeitbasis von 2,5 ns/div bis 50 s/div
Samplingrate:SingleShot = 500MS/s (2 Kanäle), 1 GS/s (1 Kanal) / ETS-Modus = 50 GS/s
Max. Speichertiefe: 2 MPunkten
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzahl der Kanäle:
2
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
false
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
true
Temperaturmessung:
false
Frequenzbandbreite:
100 MHz
Weitere Suchbegriffe: DOX 2100B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,80*
€ 1.036,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,81*
€ 992,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,79*
€ 954,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,23*
€ 932,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,21*
€ 926,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX2006-Z
ab € 110,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX2005-Z
ab € 45,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MTX1032-B
ab € 560,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MTX1032-C
ab € 693,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 352,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0074
ab € 130,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0210
ab € 60,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0220
ab € 85,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0003
ab € 125,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0005
ab € 339,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.