Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpFLEX A101 1000A / 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AmpFLEX A101 1000A / 350
AmpFLEX A101 1000A / 350
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120538L/I
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120538L/I
EAN/GTIN:
     4053199979899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Flexibler AC-RMS-Stromsensor bestehend aus Strommessschleife und Wandlerschaltung zur Messung von Strömen bis 1000 A AC mit 4-20 mA DC Ausgang. Umschließungs-Ø: 110 mm, 350 mm Umfang. Eingang: Messumfang 10 A...1000 A AC. Ausgangssignal: 4 mA DC...20 mA DC (1000 A AC gemessen = 20 mA DC Ausgang). Typische Genauigkeit: ≤ 1% vom Bereichsendwert. Anschluss: 3 adriges Anschlusskabel mit geraden Kabelschuhen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,64*
€ 391,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,50*
€ 387,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120590J/I
ab € 241,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.