Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpFlex A110 30-300-3000-30000A/3V 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AmpFlex A110 30-300-3000-30000A/3V 120 cm
AmpFlex A110 30-300-3000-30000A/3V 120 cm
AmpFlex A110 30-300-3000-30000A/3V 120 cm
AmpFlex A110 30-300-3000-30000A/3V 120 cm
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120632
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120632
EAN/GTIN:
     3760171419182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Stärken
Flexibler Stromwandler, einphasig
Batteriebetriebsdauer: 3 Stunden
Messumfang von 8 mA bis 3 kA
IP67, 1 V CAT IV

Beschreibung
Die Serie AmpFlex® A110 umfasst 3 Modelle von flexiblen Strommessschleifen, die sich direkt an jedes Multimeter, Wattmeter oder Recorder usw… anschließen lassen.
Die flexiblen Messschleifen haben folgende Vorteile:
• Die hohe Biegsamkeit und Leichtigkeit ermöglicht es, einen oder mehrere Leiter jeglicher Art und Form zu umschließen (Kabel, Stromschienen, Kabelstränge ...)
• Großer Messumfang
• An übliche Industrie-Frequenzen und an Oberschwingungsanalysen angepasste Bandbreite
• Keine magnetischen Sättigungseffekte und daher keine Erwärmung
• Geringe und konstante Phasenverschiebung, die korrekte Leistungsmessungen erlaubt

Wichtigste technische Daten
• Messumfang: von 80 mA bis 30 kA
• 4 Messbereiche
• Länge der Messschleife (Umschließungs-Ø): 45 cm, 80 cm und 1,20 m (Ø14 cm, Ø25 cm, Ø38 cm)
• Schutzart Messschleife / Gehäuse: IP67 / IP54
• Ausgangssignal: AC-Spannung
• Zweiadriges Anschlusskabel mit 2 geraden Sicherheits-Bananensteckern Ø 4 mm
• Stromversorgung: 2 Batterien 1,5 V AA oder extern über µUSB Typ B 5V
• Batteriebetriebsdauer: 300 Stunden
• 1000 V CAT IV
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5 A | 30000 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
380 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,72*
€ 842,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,93*
€ 799,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,59*
€ 783,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,49*
€ 760,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 29,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 35,52*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.