Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6513 Isolationsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6513 Isolationsmesser
C.A 6513 Isolationsmesser
C.A 6513 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01140301
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140301
EAN/GTIN:
     3760171413531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Beschreibung
Analoger Isolationsmesser für 1000 V DC

Der C.A 6513 ist ein wirtschaftlicher Isolations- und Durchgangsprüfer, der besonders von Elektro-Handwerkern, Installateuren und Wartungstechnikern bei Messungen an Anlagen und elektrischen Geräten geschätzt wird.

Technische Daten und Funktionen:
Isolationsmessung: bis 1000 MΩ (1 Messbereich) bis 500 V und 1000 V DC
Messung von AC-Spannungen: 0 bis 600 V
Durchgangsprüfung: -10 Ω bis +10 Ω (I = 200 mA)
Messung von Widerständen: 0 bis 1000 Ω
Automatische Prüfung der Spannungsfreiheit durch direkte Messung
Nur zwei Eingangsklemmen für alle Messungen (farblich gekennzeichnet)
Gut ablesbare Anzeige mit logarithmischer Skala
Stromversorgung: 4 x LR6-Batterien von 1,5 V
Erfüllt IEC 61557
Installationskategorie: IEC 61010 600 V CAT III
Abmessungen: 167 x 106 x 55 mm; Gewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
analog
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 MOhm | 1000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
false
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux isolationsmessgerät, analoganzeige, c.a6513, ca6513, c.a.6513, c.a 6513, ca 6513, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Niederohmtester, Niederohmprüfer, Niederohmmesser, Niederohmmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Niederohm, Niederspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,59*
€ 642,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,93*
€ 618,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297022
ab € 23,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654246
ab € 230,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654821
ab € 145,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 21,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 9,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298016
ab € 45,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.