Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6240 Micro-Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6240 Micro-Ohmmeter
C.A 6240 Micro-Ohmmeter
C.A 6240 Micro-Ohmmeter
C.A 6240 Micro-Ohmmeter
C.A 6240 Micro-Ohmmeter
C.A 6240 Micro-Ohmmeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01143200
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143200
EAN/GTIN:
     3760171413593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Das robuste und dichte C.A 6240 ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das vor Ort, in der Werkstatt oder im Labor zur Anwendung kommt.

Das ergonomische Gerät ist leicht und kompakt.Der LCD-Bildschirm verfügt über 2 digitale Anzeigen und sorgt für eine gute Ablesbarkeit. Hinweise zur einfachen Inbetriebnahme und Auswertung der Messwerte sind integriert. Der automatische Prüfmodus erlaubt einen Start der Messungen ohne Knopfdruck.
Ein automatischer Speichermodus steht ebenfalls zur Verfügung.

Technische Daten des C.A 6240:
- 4-Leiter-Messung
- Messbereich: 400 µΩ bis 400 Ω
- Prüfstrom: bis 10 A
- Auflösung: maximal 1 µΩ
- Automatische Abschaltung; Betrieb mit NiMH-Akku
- Speicher: 100 Messungen
- Optisches USB-Anschlusskabel zur Datenübertragung
- Software für Datenauswertung
- Schutzart: IP53
- Überspannungsschutz: IEC 61010-1 CAT III 50 V
- Abmessungen: 273 x 247 x 280 mm
- Gewicht: 5 kg

Für eine vereinfachte Bedienung und neue Anwendungsbereiche stehen als Zubehör Kelvin-Zangen für 10 A zur Verfügung.

Pistolenprüfspitzen
- Abmessungen: Handgriff 108 x 40 mm, Prüfspitze 154 x 30 mm, Tiefe 28 mm
- Prüfspitzendurchmesser: 2 mm
- Prüfspitzenabstand: 3,5 mm
- Kabellänge: 3,15 m
- Gabelkabelschuhe für Ø 4 bis 6 mm
- Sicherheitsstecker Ø 4 mm
- Gewicht: ca. 2 x 420 g

Drehbare Kelvin-Prüfspitze
- Abmessungen: (L x B x H) 207 x 34 x 30 mm
- Prüfspitzendurchmesser: 3 mm
- Prüfspitzenabstand: 8 mm
- Prüfspitzenlänge: 10 mm
- Kabellänge: 3,15 m
- Gabelkabelschuhe für Ø 4 bis 6 mm
- Sicherheitsstecker Ø 4 mm
- Gewicht: ca. 2 x 400 g
- Widerstand: max. 2 x 50 mΩ
Weitere Informationen:
Durchgangsanzeige:
optisch
Taschenlampenfunktion:
false
Max. Widerstandsprüfwert:
400 Ohm
Fremdspannungsfest >50 V AC/DC:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, c.a6240, ca6240, c.a.6240, c.a 6240, ca 6240, microohmmeter, micro ohmmeter, mikroohmmeter, mikro ohmmeter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.154,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,82*
€ 2.764,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,87*
€ 2.751,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,37*
€ 2.691,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.160,37*
€ 2.570,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.154,09*
€ 2.563,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102056
ab € 111,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103063
ab € 308,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101783
ab € 259,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.