Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6255 Micro-Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
C.A 6255 Micro-Ohmmeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01143221
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143221
EAN/GTIN:
     3663653001373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
Optimierte Stromerzeugung für induktive Prüfobjekte
Messungen bis 25 Ω, maximale Auflösung von ,1 μΩ
Automatische Kompensation von Störspannungen
Berechnung von R bei Bezugstemperatur mittels Pt1 Ω - Fühler
Automatische Entladung nach der Messung
Programmierbare Alarme
Speicherung von bis zu 15 Messungen
PC-Kommunikation

Beschreibung
Der Mikro-Ohmmeter C.A 6255 ist ein intuitiv zu bedienendes "Hochleistungsgerät", mit dem die Verbindungsqualität mit größter Genauigkeit (Auflösung 0,1 µΩ) durch Messen kleinster Widerstände geprüft wird.
4-Leiter-Messungen von 1 µΩ bis 2500 Ω (7 Messbereiche, davon 3 mit 10 A-Messstrom)
Automatische Kompensation von Störspannungen an den Klemmen
3 Messarten zur Wahl, je nach Anwendung: Induktiv-Messung, ohm'sche Messung und ohm'sche Messung mit automatischer Auslösung
Messungen mit "Temperaturkompensation" gewährleisten stets vergleichbare Ergebnisse
Programmierbare Alarme / Speicherung von 1.500 Messungen / Ausdruck der Messung auf seriellem Drucker
Große, beleuchtete LCD-Anzeige mit zahlreichen Symbolen und Angaben
50 V CAT III
Stromversorgung: NiMH-Akku (wiederaufladbar)
Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm; Gewicht: 4 kg

ZAHLREICHE MESSMÖGLICHKEITEN
Masse-Durchgang
Metallisierung und Oberflächenzustand
Kontaktgüte von Schaltern, Relais usw.
Kabel- und Wicklungswiderstände
Erhitzung von Motoren und Transformatoren

PRÜFEN DES ZUSTANDS MECHANISCHER VERBINDUNGEN
Für eine vereinfachte Bedienung und neue Anwendungsbereiche stehen als Zubehör einziehbare Kelvin-Prüfspitzen für 10 A zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Durchgangsanzeige:
optisch
Taschenlampenfunktion:
false
Max. Widerstandsprüfwert:
2500 Ohm
Fremdspannungsfest >50 V AC/DC:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, c.a6255, ca6255, c.a.6255, c.a 6255, ca 6255, microohmmeter, micro ohmmeter, mikroohmmeter, mikro ohmmeter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.412,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.581,30*
€ 4.261,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.554,72*
€ 4.230,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.518,95*
€ 4.187,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,83*
€ 4.113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.412,58*
€ 4.060,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297089
ab € 202,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297090
ab € 22,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296030
ab € 271,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102014
ab € 125,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102056
ab € 110,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101794
ab € 363,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103063
ab € 308,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101783
ab € 259,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295174
ab € 11,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 414,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102013
ab € 134,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298066
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.