Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6292 Micro-Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
C.A 6292 Micro-Ohmmeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01143300
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143300
EAN/GTIN:
     3760171419830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stärken
Messauflösung 0,1 μΩ
Einstellbarer Prüfstrom bis 200 A
Automatische Messungen mit 50 A, 100 A, 150 A und 200 A
Unbegrenzte Prüfdauer bis 100 A
Sichere Messungen mit beidseitiger Erdung (BSG-Verfahren)
Internes Kühlsystem
Speicherung von bis zu 8000 Messwerten
Vernetzung mit dem PC über USB-Anschluss

Beschreibung
Das C.A 6292 verfügt über ein baustellentaugliches Gehäuse mit klar gekennzeichnetenAnschlussklemmen, so dass der Anschluss der Messleitungen schnell und einfachist und Anschlussfehler vermieden werden.
Das C.A 6292 wird für die Messungen über einenDrehknopf am Gehäuse eingestellt oder mit dem PC über die USB-Verbindung. DieMessergebnisse erscheinen sofort auf der perfekt ablesbaren und beleuchtetenLCD-Anzeige.
Mit dem C.A 6292 sind die Messungen absolut sicher, sowohlfür den Bediener, als auch für das Material. Mit dem BSG-Verfahren ist eine beidseitige Erdung des Prüfobjekts möglich,so dass eventuelle Gefahren durch elektromagnetische Induktion ausgeschlossensind. Bei diesem Verfahren kann der optionale Zangenstromwandler MR 6292eingesetzt werden, der Ströme bis zu 50 A.
Mit dem C.A 6292 lassen sich bis zu 8000Messergebnisse im Gerät speichern.

Exakte Messwerte
Mit der nach Lord Kelvin benanntenVierleitermessung werden Messfehler durch Leitungs- oder Kontaktwiderstände zuverlässigvermieden. Dadurch sind die Messungen geringer Widerstände mit dem C.A 6292 hochgenau mit einer Auflösungbis zu 0,1 μΩ und bei einer Genauigkeit von ca. 1% des Ergebnisses.

Die Einsatzmöglichkeiten des C.A 6292 sind vielseitig:
• Prüfung der Kontaktwiderstände inHochspannungs-/Höchstspannungs-Stationen
• Prüfung der Kontaktqualität von Trenneinrichtungen,Schaltern, Relais usw…
• Widerstandsprüfung an Stromschienen, Leitungen,Wicklungen usw…
• Durchlassprüfung an Schienen, Radnaben, Schweißnähten
• Prüfung von Oberflächen und Metallbeschichtungen
• Prüfung von Trenneinrichtungen

Software
Die Software-Plattform DataView ermöglicht die Konfiguration des Geräts,die Verarbeitung und Auswertung der Messergebnisse, den Export vongespeicherten Messdateien und die Erstellung von Berichten.
Weitere Informationen:
Taschenlampenfunktion:
false
Max. Widerstandsprüfwert:
1 Ohm
Fremdspannungsfest >50 V AC/DC:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, c.a6292, ca6292, c.a.6292, c.a 6292, ca 6292, microohmmeter, micro ohmmeter, mikroohmmeter, mikro ohmmeter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.047,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.620,14*
€ 10.257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.583,49*
€ 10.214,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.271,71*
€ 9.843,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.153,15*
€ 9.702,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.057,57*
€ 9.588,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.047,04*
€ 9.575,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297101
ab € 25,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295488
ab € 38,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120470
ab € 433,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295487
ab € 2.616,83*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295486
ab € 1.523,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295495
ab € 1.900,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295494
ab € 1.173,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295293
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.