Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 40 Gaussmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 40 Gaussmeter
C.A 40 Gaussmeter
C.A 40 Gaussmeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01167501
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01167501
EAN/GTIN:
     3760171413760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
chauvin arnoux gaussmeter
Beschreibung
Mit dem Teslameter/Gaußmeter C.A 40 können Messungen magnetischer Induktionsfelder durchgeführt werden. Es ist für Messungen sowohl im Labor als auch in Produktionsanlagen, wenn eine Einstellung von Magnetfeldern erfolgen soll, geeignet.

Messung von Magnetfeldern niedriger Frequenz von 20 µT (200 mG) bis 2000 µT (20.000 mG)
Bandbreite: 30 Hz bis 300 kHz
Typische Genauigkeit: ± (4 % der Anzeige + 3 Punkte)
Getrennte Sonde für Umgebungsfeld
Abmessungen: 163 x 68 x 24 mm
Gewicht: 285 g
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Messung elektrischer Felder:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
true
Messung von Luftgeschwindigkeit:
false
Messung des Volumenstromes:
false
Messung von Schall:
false
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gaussmeter, c.a40, ca40, c.a.40, c.a 40, ca 40
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,34*
€ 634,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.