Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1860 Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
C.A 1860 Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01651815
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651815
EAN/GTIN:
     3663653005708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Stärken
Kompakte und robuste Geräte: sturzsicher bis 3 m Fallhöhe, spritzwasser- und staubdicht nach IP65
Ausgezeichnete Messleistungen
Großer Messumfang: von -35 °C bis +450 °C
Alarme bei Über-/Unterschreitung des eingegebenen Grenzwerts

Beschreibung
Temperaturen einfach aus der Ferne messen!
Alle Funktionen lassen sich mit einer Hand bedienen. Dank des Laser-Visierstrahls und seiner einfachen Handhabung kann der Benutzer jede gewünschte Messstelle problemlos anvisieren. Die Messergebnisse erscheinen auf der beleuchteten LCD-Anzeige.
Messumfang : - 35 °C bis + 450 °C
Messgenauigkeit : ≥ 0° C: ± 1,8 °C oder ± 1,8 % der Anzeige (es gilt der höhere Wert) / < 0 °C : ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C)
Optische Auflösung (Abstand/Ø) : 10:1
Emissionsgrad : 0,95
Ein Laserstrahl
Einstellbare obere und untere Alarmwerte
Messfunktionen : Sofortmessung, MAX, MIN, Mittelwert (AVG), Differenz (DIF), ständige Messung durch blockieren des Auslösegriffs, Alarme
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Messbereich:
-35 °C | 450 °C
Mehrfachanzeige:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
false
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, c.a1860, ca1860, c.a.1860, c.a 1860, ca 1860
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 34,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.