Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale
C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale
C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale
C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale
C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale
C.A 1631 Kalibrator für Prozesssignale
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01654402
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654402
EAN/GTIN:
     3760171417546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Beschreibung
Der Kalibrator für Prozess-Signale CA 1631 ist kompakt und einfach zu verwenden. Das große Anzeigefeld ermöglicht ein leichtes Ablesen der Messwerte.
Der CA 1631 wird für die Messung und Erzeugung von Gleichstromstärken zwischen 0 und 24 mA mit einer Genauigkeit von 0,015 % und von Gleichspannungen von 0 bis 20 V mit einer Genauigkeit von +/- 0,02 % verwendet.
Der Batteriebetrieb ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb vor Ort. Bei Netzbetrieb ist eine unterbrechungsfreie Verwendung möglich.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Druck geben (externe Druckpumpe):
false
Druck messen:
false
Spannung geben 0 V ... 10 V:
true
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
true
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
true
Thermoelement Typ L:
false
Thermoelement Typ U:
false
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
false
Spannung geben 0 V ... 3 V:
false
Spannung geben 0 V ... 15 V:
false
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
true
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
false
Thermoelement RTD Pt100:
false
Thermoelement RTD Pt1000:
false
Thermoelement RTD Ni100:
false
Thermoelement RTD Ni1000:
false
Frequenz und Impulsgruppen geben:
false
Rampen- und Treppenfunktion:
false
Simultan Messen und Geben:
false
Kalibriersoftware:
false
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator, c.a1631, ca1631, c.a.1631, c.a 1631, ca 1631
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,19*
€ 767,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,53*
€ 761,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,13*
€ 735,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,10*
€ 711,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103057
ab € 41,08*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.