Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Papierrolle 100x5 A120 D PREMIUM PVC/Lack/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34231866
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34231866
EAN/GTIN:
     9003172010984
Suchbegriffe:
Buntlack
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Mit den PREMIUM A-P21 P D Papierrollen wird das Angleichen, Glätten sowie die Feinbearbeitung von Beschichtungen leicht gemacht. Dank der offenen Kornverteilung auf leichter Papierunterlage sind sie die ideale Lösung für Trockenanwendungen. Gleichzeitig schützt die halboffene Beschichtung vor Zusetzen und ermöglicht Ihnen somit ein ausgezeichnetes Finish von Oberflächen aus Holz oder Kunststoff bzw. das Bearbeiten von Farben und Lacken.

Anwendungen:
  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile:
  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
  • Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Für den Trockenschliff
  • Perfekt für Kunststoff, Holz und Farben
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
5 mm
Bruttogewicht:
0.199 kg
Form:
Papier Rolle
Herkunftsland:
FI
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.199 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A-P21 P D
Staerke:
100 mm
T x H:
100 x 5 mm
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Holz;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack
Warengruppe:
SSYR1
EAN-Code Verpackung:
9009012001532
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, handschleifpapier k120, tyrolit handschleifpapier, buntlack, Schleifbänder, Schleifgürtel, Bandschleifer, Schleifstreifen, Schleifriemen, glätten, entgraten, angleichen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.