Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 10,5mm 70mm² Cu/galSn (19x2,1mm) Ringlänge 50m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-832202
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832202
EAN/GTIN:
     4013364081048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferseil
dehn kupferseil
kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
70
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
19 x 2,1
Werkstoff:
Cu/gal Sn
Zinnschichtdicke Mittelwert:
2
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
10,5
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
10,1
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.307,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 26,1516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.387,35*
€ 1.650,9465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.377,75*
€ 1.639,5225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.343,91*
€ 1.599,2529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.324,01*
€ 1.575,5719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.307,58*
€ 1.556,0202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.