Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 12,5mm 95mm² Cu/galSn (19x2,5mm) Ringlänge 50m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5382E-36813
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832295
EAN/GTIN:
     4013364093447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferseil
dehn kupferseil
kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
95
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
19 x 2,5
Werkstoff:
Cu/gal Sn
Zinnschichtdicke Mittelwert:
2
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
12,5
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
13,8
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 42,97*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1.753,01*
€ 1.848,32*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.780,45*
€ 1.871,80*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.834,29*
€ 1.930,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.937,50*
€ 1.937,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 42,97*
€ 51,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 42,35*
€ 50,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 40,51*
€ 48,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 39,57*
€ 47,09
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 39,09*
€ 46,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 39,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 2.148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.