Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 14,5mm 120mm² Cu/galSn (19x2,8mm) Ringlänge 50m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-832320
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832320
EAN/GTIN:
     4013364129641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferseil
dehn kupferseil
kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
120
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
19 x 2,8
Werkstoff:
Cu/gal Sn
Zinnschichtdicke Mittelwert:
2
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
14,5
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Zugefestigkeit:
200
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
17,4
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.146,435*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 45,8574* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.220,00*
€ 1.451,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.202,475*
€ 1.430,94525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.162,405*
€ 1.383,26195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.149,055*
€ 1.367,37545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.146,435*
€ 1.364,25765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.