Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 9mm 50mm² Cu (19x1,8mm) Ringlänge 100m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5382E-418160
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832740
EAN/GTIN:
     4013364093454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferseil
dehn kupferseil
kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
50
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
19 x 1,8
Werkstoff:
Cu
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen:
9
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
9,7
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 21,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1.717,03*
€ 1.800,45*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.827,50*
€ 1.907,48*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.878,60*
€ 1.968,65*
6 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.990,00*
€ 1.990,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 21,99*
€ 26,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 21,68*
€ 25,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 20,75*
€ 24,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 20,29*
€ 24,15
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 20,06*
€ 23,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2.199,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.