Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 7,5mm 35mm² Cu/galSn (7x2,5mm) Ringlänge : 100m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-832838
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     832838
EAN/GTIN:
     4013364335776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferseil
dehn kupferseil
kupferseil
Kupferseil nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
35
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
7 x 2,5
Werkstoff:
Cu/gal Sn
Zinnschichtdicke Mittelwert:
2
Durchmesser Ø Außen:
7,5
Spezifischer Leitwert:
≥ 52,63
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,019
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.605,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 16,0578* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.695,10*
€ 2.017,169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.682,24*
€ 2.001,8656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.640,63*
€ 1.952,3497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.617,79*
€ 1.925,1701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.605,78*
€ 1.910,8782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.