Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNprotector Kombiadapter für Energie- und Antennenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-909300
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909300
EAN/GTIN:
     4013364117723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Blitzstromableiter
Kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT Receivers. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
B
Höchste Dauerspannung DC:
60
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Schirm (PE):
5
Schutzpegel Ad-Schirm (PE) bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Einfügungsdämpfung 0-2400 MHz:
≤ 1,5
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +40 °C
Schutzart:
IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang:
F-Buchse / F-Buchse
Erdung über:
Schutzleiteranschluss
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, UL 94 V-2
Farbe:
reinweiß
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, blitzstromableiter dehn, überspannungssteckdosen adapter, Ableiter, Ableiter für die Haus- und Gebäudetechnik, Endgerät, Feinschutz, Gebäudetechnik, Haustechnik, Informationstechnik, Kombiadapter, Niederspannung, Typ 3-Ableiter, Varistor, steckbar, Überspannungs-Ableiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.