Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palmolive Hygiene Plus Sensitive Flüssigseife 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palmolive Hygiene Plus Sensitive Flüssigseife 1 Stück(e)
Palmolive Hygiene Plus Sensitive Flüssigseife 1 Stück(e)
Palmolive Hygiene Plus Sensitive Flüssigseife 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100323505
Hersteller:
     Colgate-Palmolive
Herst.-Nr.:
     61012702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Umhülle deine empfindliche Haut mit der pflegenden Palmolive Hygiene Plus Sensitive Flüssighandseife mit beruhigendem Aloe-Vera-Extrakt. Unsere Flüssigseife enthält einen natürlichen Inhaltsstoff mit antibakteriellen Eigenschaften, um deine Hände sicher hygienisch sauber zu halten. Sie ist außerdem dermatologisch getestet und enthält Feuchtigkeitsspender für geschmeidige, weiche Hände.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Hände
Typ
Flüssigseife
Dermatologisch getestet
Ja
Wesentliche Inhaltsstoffe
Aloe Vera
Hautpflegende Wirkung
Antibakteriell, Feuchtigkeitsspendend, Weichmachend, Beruhigend
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,00507* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dove
8859410
ab € 3,86*
Ähnlich
Schmees
201940
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.